AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000681220000000 MODLINK MSDD TELAIO DOPPIO NERO METALLIC - 4000681220000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000681220000000 MODLINK MSDD TELAIO DOPPIO NERO METALLIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879035965

Codice prodotto

MUE4000681220000000

Cod. produttore

4000681220000000

Produttore

MUE

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

Con iscrizione:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP65

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD TELAIO DOPPIO NERO METALLIC (Componenti per sistemi di comunicazione)