AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27539 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27539 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879063531

Codice prodotto

MUE27539

Cod. produttore

27539

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Tensione di esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

10 A

Con indicazione LED:

Connessione per sensori NPN:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

55 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

21 mm

MURRELEKTRONIK MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))