AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE23175 FILTRO MOTORE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE23175 FILTRO MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879018883

Codice prodotto

MUE23175

Cod. produttore

23175

Produttore

MUE

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...400 V

MURRELEKTRONIK FILTRO MOTORE (Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.)