AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE10539 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE10539 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

  • Corrente nominale in AC - 180...180 A

  • Adatto come filtro sinusoidale -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879029186

Codice prodotto

MUE10539

Cod. produttore

10539

Produttore

MUE

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Corrente nominale in AC:

180...180 A

Adatto come filtro sinusoidale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

MURRELEKTRONIK MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO (Filtro per bassa tensione)