AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE10537 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE10537 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per il blocco di frequenze radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879029209

Codice prodotto

MUE10537

Cod. produttore

10537

Produttore

MUE

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

MURRELEKTRONIK MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO (Filtro per bassa tensione)