AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOESAN004 SANIFICATORE UV-C PRESENZA/BUS

copiacopia
MO EL - MOESAN004 SANIFICATORE UV-C PRESENZA/BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114024771

Codice prodotto

MOESAN004

Cod. produttore

SAN004

Produttore

MOE

E’ dimostrato che i raggi UV-C sono in grado di modificare il DNA o l’RNA di virus e batteri e di inattivarli completamente. SAN004 è indicato per l’utilizzo “in presenza” di persone, in totale sicurezza ed è espressamente studiato per il fissaggio a soffitto su mezzi di trasporto. E’ fornito di due speciali staffe che ne garantiscono il bloccaggio anche in situazioni di mobilità e con alte vibrazioni. La sua attivazione all’interno di un convoglio ne garantisce la sanificazione in continuo dell’aria circolante. Dotato di 2 potenti lampade germicide da 36W è perfetto per autobus, treni e ambulanze. Funzione ionizzante incorporata. Certificato per la sua efficacia virucida e antibatterica al 99% da laboratori privati e università.