AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOEOZ020 OZONIZZATORE PORTATILE 60W 2 G/H - OZ020

copiacopia
MO EL - MOEOZ020 OZONIZZATORE PORTATILE 60W 2 G/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114900211

Codice prodotto

MOEOZ020

Cod. produttore

OZ020

Produttore

MOE

L’ozono è riconosciuto come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti da batteri, virus, acari e muffe. I generatori di ozono portatili MO-EL sono la soluzione ideale per sanificare in breve tempo e con un consumo ridotto di energia sia ambienti professionali (ambulatori, uffici, camere d’albergo, autobus, palestre, piscine,…) che familiari (appartamenti, automobili,…). Questo modello, dotato di timer da 2 ore, è particolarmente adatto per piccoli ambienti e può anche essere utilizzato, adoperando gli accessori in dotazione, per la sanificazione delle acque. 60W, 2 g/h, 105 m3.