MO EL - MOEOZ005 OZONIZZATORE PORTATILE 16W 0,5 G/H - OZ005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010114900051
Codice prodotto
MOEOZ005
Cod. produttore
OZ005
Produttore
MOE
L’ozono è riconosciuto come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti da batteri, virus, acari e muffe. I generatori di ozono portatili MO-EL sono la soluzione ideale per sanificare in breve tempo e con un consumo ridotto di energia sia ambienti professionali (ambulatori, uffici, camere d’albergo, autobus, palestre, piscine,…) che familiari (appartamenti, automobili,…). Questo modello è particolarmente adatto per ambienti molto ristretti (sgabuzzini, armadi, auto) e può anche essere utilizzato, adoperando gli accessori in dotazione, per la sanificazione delle acque. 20W, 0,5 g/h, 18 m3.