MO EL - MOE9845 HOT-TOP TRiFASE 4500W - 9845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010114984501
Codice prodotto
MOE9845
Cod. produttore
9845
Produttore
MOE
Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. La versione TRIFASE aggiunge alla grande potenza la facilità di installazione in ambienti professionali e industriali. la speciale costruzione con 3 resistenze corazzate consente il collegamento di ogni resistenza ad una singola fase dell'impianto, suddividendo perfettamente il carico ed ottimizzando la tensione di rete di rete disponibile. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polveri e all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile in modalità trifase con 2 livelli di potenza. Potenza: 4500 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.