AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE9011 AAREN DA INCASSO 1600W - 9011

copiacopia
MO EL - MOE9011 AAREN DA INCASSO 1600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114901102

Codice prodotto

MOE9011

Cod. produttore

9011

Produttore

MOE

Questa versione di AAREN è stata appositamente studiata per l'installazione in interni controsoffittati. Il riscaldatore, dotato di una lampada a infrarossi a onde medie IR-B protetta dallo speciale vetro-ceramico Schott Nextrema di 4 mm. di spessore, è allocato all'interno di una struttura in metallo verniciato progettata per occupare esattamente 2 pannelli standard 60x60 e scomparire all'interno del controsoffitto. E' inoltre dimmerabile con telecomando, il che rende più agevole ed immediato sia l'utilizzo che il controllo della potenza. Un solo telecomando può comandare più riscaldatori, selezionando il funzionamento a 1/3, 2/3 o a potenza completa. Perfetto per uffici e ambienti di lavoro: facile installazione e garanzia di un calore mirato, piacevole ed immediato. Potenza 1600W. Colore bianco. Made in Italy.