AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE893L HATHOR DEEP 3X2000W 230V LINEA - 893L

copiacopia
MO EL - MOE893L HATHOR DEEP 3X2000W 230V LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 6000...6000 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114893018

Codice prodotto

MOE893L

Cod. produttore

893L

Produttore

MOE

Potenza assorbita:

6000...6000 kW

Hathor Deep e il riscaldatore a infrarossi a onde corte piu potente a disposizione, progettato per scaldare anche a grandi altezze. Completamente modulare, sia in orizzontale che in verticale. Possibilita di doppio posizionamento della lampada all'interno della parabola. Protetto da polveri e acqua IP55. Made In Italy. Versione tripla orizzontale, 6000W