AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE892P HATHOR DEEP 2X2000W 230V PARALLELO

copiacopia
MO EL - MOE892P HATHOR DEEP 2X2000W 230V PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 4000...4000 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114892004

Codice prodotto

MOE892P

Cod. produttore

892P

Produttore

MOE

Potenza assorbita:

4000...4000 kW

Hathor Deep e il riscaldatore a infrarossi a onde corte piu potente a disposizione, progettato per scaldare anche a grandi altezze. Completamente modulare, sia in orizzontale che in verticale. Possibilita di doppio posizionamento della lampada all'interno della parabola. Protetto da polveri e acqua IP55. Made In Italy. Versione doppia verticale, 4000W