MO EL - MOE867N IRIS 1800W WITH PLUG - 867N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8010114867002
Codice prodotto
MOE867N
Cod. produttore
867N
Produttore
MOE
IRIS è un riscaldatore a infrarossi a onde corte IR-A moderno ed efficace, nato dall'esperienza costruttiva italiana di MO-EL abbinata ad un contemporaneo gusto progettuale. Protetto da polveri e pioggia IP65, può essere installato anche in esterni in modo permanente, concentrando il suo calore solo dove è realmente richiesto. Può essere installato sia a parete che a soffitto (con il supporto in dotazione), a palo o ad ombrellone (soluzione perfetta per i dehor). Lampada frozen. Potenza 1800W. Versione con cavo, spina schuko e interruttore. Certificato IMQ. Made in Italy.