AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE840C MAUI STUFA IR-B 400W/800W

copiacopia
MO EL - MOE840C MAUI STUFA IR-B 400W/800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 400...800 kW

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010114840005

Codice prodotto

MOE840C

Cod. produttore

840C

Produttore

MOE

Potenza assorbita:

400...800 kW

Stufetta a infrarossi ad onde medie ad alta penetrazione IR-B. I raggi ad onde medie forniscono un calore immediato ma delicato e piacevole, anche per lunghe esposizioni. La doppia potenza (800W/400W) si adatta ad ogni situazione ambientale, consentendo il massimo comfort con consumi estremamente ridotti. Funzione di oscillazione automatica e massima sicurezza: non produce rumori ne odori e si spegne automaticamente in caso di caduta accidentale.