AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE798 LUCCIOLA 230V/50HZ 800W - 798

copiacopia
MO EL - MOE798 LUCCIOLA 230V/50HZ 800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010114798009

Codice prodotto

MOE798

Cod. produttore

798

Produttore

MOE

Lucciola è un riscaldatore a infrarossi unico, compatto, leggero e versatile. Disponibile in 3 potenze. Lucciola è l'unica lampada concepita per l'installazione direttamente sotto gli ombrelloni, a parete o a palo. In piccoli spazi, in giardino, nel patio, nella veranda di bar e ristoranti, otterrete calore immediato, bassi consumi e protezione IP65. Lucciola è realizzata con un'innovativa scocca in nylon ed una lampada ruby realizzata appositamente per essere posizionata sia in orizzontale che inclinatain verticale. Potenza: 800 W. Certificata IMQ. Made in Italy.