MO EL - MOE79304N HATHOR 3X2000W 380V/50HZ NERO - 79304N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza assorbita - 2000...6000 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010114793028
Codice prodotto
MOE79304N
Cod. produttore
79304N
Produttore
MOE
Potenza assorbita:
2000...6000 kW
La versione tradizionale di Hathor, la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi piu potente MO-EL, e specialmente adatta ad ambienti con soffitti alti, come capannoni, chiese e luoghi aperti al pubblico. L'ottimo rendimento la rende compatibile per l'utilizzo in officine meccaniche o per velocizzare il processo di asciugatura di manufatti verniciati. Disponibile nelle versioni da 2000/4000/6000W. Costruita anche per l'utilizzo in esterni, con protezione dalla pioggia IP55. Certificata IMQ. Made in Italy. Supporto a muro incluso. Lampada gold, potenza 6000W (trifase). Versione nera.