AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE792LGW HATHOR 2X2000W LOW GLARE

copiacopia
MO EL - MOE792LGW HATHOR 2X2000W LOW GLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114792014

Codice prodotto

MOE792LGW

Cod. produttore

792LGW

Produttore

MOE

Hathor è la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi MO-EL più potente. La versione LOW GLARE (bianca: ral 9010) monta una lampada a basso impatto luminoso (solo 7 LUX distanza di 3m), per non interferire con l'illuminazione di aree aperte al pubblico.Disponibile in 3 versioni: 2000/4000/6000W in tre differenti moduli riscaldanti orientabili per aumentare o concentrare l'area da riscaldare. Non teme le correnti d'aria, la pioggia o le polveri (protezione IP55), per questo è particolarmente adatta ad essere installata in aree ad alta densità di percorrenza come ristoranti, capannoni industriali, luoghi di culto. Le elevate prestazioni ne consentono l'installazione a notevoli altezze sia a soffitto che a parete. Supporto a muro incluso. Potenza: 4000W. Certificata IMQ. Made in Italy.