AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE791N HATHOR 1x2000W IR-A S.SCHUKO NERO

copiacopia
MO EL - MOE791N HATHOR 1x2000W IR-A S.SCHUKO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114791024

Codice prodotto

MOE791N

Cod. produttore

791N

Produttore

MOE

La versione tradizionale di Hathor, la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi piu potente MO-EL, e specialmente adatta ad ambienti con soffitti alti, come capannoni, chiese e luoghi aperti al pubblico. L'ottimo rendimento la rende compatibile per l'utilizzo in officine meccaniche o per velocizzare il processo di asciugatura di manufatti verniciati. Disponibile nelle versioni da 2000/4000/6000W. Costruita anche per l'utilizzo in esterni, con protezione dalla pioggia IP55. Certificata IMQ. Made in Italy. Supporto a muro incluso. Lampada gold, potenza 2000W. Versione nera, con cavo e spina Schuko.