MO EL - MOE791LGW HATHOR 1X2000W LOW GLARE - 791LGW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010114791017
Codice prodotto
MOE791LGW
Cod. produttore
791LGW
Produttore
MOE
Hathor è la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi MO-EL più potente. La versione LOW GLARE (bianca: ral 9010) monta una lampada a basso impatto luminoso (solo 7 LUX distanza di 3m), per non interferire con l'illuminazione di aree aperte al pubblico.Disponibile in 3 versioni: 2000/4000/6000W in tre differenti moduli riscaldanti orientabili per aumentare o concentrare l'area da riscaldare. Non teme le correnti d'aria, la pioggia o le polveri (protezione IP55), per questo è particolarmente adatta ad essere installata in aree ad alta densità di percorrenza come ristoranti, capannoni industriali, luoghi di culto. Le elevate prestazioni ne consentono l'installazione a notevoli altezze sia a soffitto che a parete. Supporto a muro incluso. Potenza: 2000W. Certificata IMQ. Made in Italy.