AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE79104 HATHOR 1X2000W 230V/50HZ

copiacopia
MO EL - MOE79104 HATHOR 1X2000W 230V/50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114004100

Codice prodotto

MOE79104

Cod. produttore

79104

Produttore

MOE

La versione tradizionale di Hathor, la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi più potente MO-EL, è specialmente adatta ad ambienti con soffitti alti, come capannoni, chiese e luoghi aperti al pubblico. L'ottimo rendimento la rende compatibile per l'utilizzo in officine meccaniche o per velocizzare il processo di asciugatura di manufatti verniciati. Disponibile nelle versioni da 2000/4000/6000W. Costruita anche per l'utilizzo in esterni, con protezione dalla pioggia IP55. Certificata IMQ. Made in Italy. Supporto a muro incluso. Lampada gold, potenza 2000W.