AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE73901 AMERICANBAR 3X800W 230-4

copiacopia
MO EL - MOE73901 AMERICANBAR 3X800W 230-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114003141

Codice prodotto

MOE73901

Cod. produttore

73901

Produttore

MOE

American Bar 73901 e composto da 3 unita di Lucciola da 800W fissate su di un unico supporto. E' personalizzabile con colore e brand del cliente. E' possibile posizionarlo in qualsiasi luogo utilizzando un collegamento (monofase o trifase) con lo stesso grado di protezione IP65. La resistenza agli urti e assicurata da una griglia robusta e da un sistema di supporti in silicone (IK07) che proteggono la lampada dai colpi e dalle vibrazioni. Le tre lampade possono essere accese o spente separatamente. Dotato di paracolpi in gomma, non graffia le superfici su cui viene posato. Installazione consigliata: bar, esterni, padiglioni.