AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE739 AMERICANBAR 3X600W 230-4

copiacopia
MO EL - MOE739 AMERICANBAR 3X600W 230-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114739002

Codice prodotto

MOE739

Cod. produttore

739

Produttore

MOE

American Bar è l’alternativa ideale al fungo a gas. Con soli 1800W (meno di una stufetta elettrica) si possono scaldare fino a 16 mq senza problemi di stoccaggio e consumo di gas.PERSONALIZZAZIONEMo-el realizzerà per il cliente il prodotto secondo lesue esigenze di comunicazione.Dimensioni in cm: 840 x 770 x 2200Peso:39KgAlimentazione:220-240V ~ 50-60HzPotenza:3x600WCavo:Protezione IP: IP65Classe isolamento:IMaster box:1Tecnologia radiante:IR-AInterruttore:Si (3)Palo e tavolino: Nero antraciteTesta (colore e brand):personalizzabiliCodice metel:MOE739