AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE728CP PETALO 1800W RISCALDATORE IR-B - 728CP

copiacopia
MO EL - MOE728CP PETALO 1800W RISCALDATORE IR-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010114728037

Codice prodotto

MOE728CP

Cod. produttore

728CP

Produttore

MOE

Riscaldatore a infrarossi ad onde medie ad alta penetrazione IR-B. I raggi ad onde medie forniscono un calore immediato ma delicato e piacevole, anche per lunghe esposizioni. Puo essere sottoposto a getti d'acqua (IP55) senza alcun vetro di protezione, che assorbirebbe parte del calore diminuendo la resa energetica. Il sottile e pulito design minimalista, la resistente griglia anteriore cromata e la parabola ad ala di gabbiano ad alta capacita riflettente lo rendono adatto agli ambienti piu moderni. Puo essere installato a soffitto, a parete o su palo. Certificata IMQ. Made in Italy. Lampada al carbonio 1800W.