AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE720 ASCIUGACAPELLI PISTOLA 230/50+PRESE

copiacopia
MO EL - MOE720 ASCIUGACAPELLI PISTOLA 230/50+PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114720000

Codice prodotto

MOE720

Cod. produttore

720

Produttore

MOE

Asciugacapelli da muro con presa rasoio. Questo modello è conforme alla normativa CE. La potenza è di 1200 W per una velocità dell'aria erogata di 6 m/sec e una portata di 30 m3/h. Semplice l'uso semplicissima l'installazione, che avviene tramite un pratico supporto a parete. Per le sue caratteristiche estetiche e strutturali è particolarmente idoneo all'uso professionale, ma può essere agevolmente destinato ad un uso domestico.