MO EL - MOE715 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 PLASTIC - 715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Rumorosità (in funzione) - 65 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8010114715006
Codice prodotto
MOE715
Cod. produttore
715
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Rumorosità (in funzione):
65 dB
Portata d'aria:
120 m³/h
Classe di protezione:
I


