AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE637M MO-FLAG A CARTA COLLANTE 2x15W - 637M

copiacopia
MO EL - MOE637M MO-FLAG A CARTA COLLANTE 2x15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modo di lavoro - Pellicola adesiva

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8010114637001

Codice prodotto

MOE637M

Cod. produttore

637M

Produttore

MOE

Modo di lavoro:

Pellicola adesiva

MO FLAG è il nuovo elettroinsetticida a pannello collant, pensato da MO-EL per combinare la massima efficacia con la più alta versatilità d'uso e d'ingombro.Con la sua struttura mobile "a bandiera", dotata di cerniere per fissaggio a parete, può essere facilmente spostato in qualunque posizione, consentendo la cattura contemporaneamente su entrambi i lati.Può anche essere appeso al soffitto con le catenelle in dotazione o semplicemente fissato alla parete in modo permanente.Il pannello di carta collante è a doppia faccia e si inserisce facilmente da una fessura laterale, senza che sia necessario aprire le ante frontali.La struttura è in alluminio spazzolato, elegante e leggero ed è equipaggiato con 2 lampade attiniche T5 da 15W, poco ingombranti ma estremamente efficaci.