MO EL - MOE399R MOPLIK A PANNELLO COLLANTE 20W 230/50 - 399R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione - 5 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114399015
Codice prodotto
MOE399R
Cod. produttore
399R
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione:
5 m²
Ammazzainsetti a carta collante realizzato per ambienti che debbono abbinare un'efficace strumento di lotta agli insetti nocivi ad apparecchiature esteticamente piacevoli. La perfetta verniciabilità di MO-PLICK ne consente l'utilizzo in spazi pubblici offrendo una pulizia facile e veloce. La carenatura esterna si estrae con un semplice gesto e la carta collante si sostituisce in pochi attimi. Dotato di una lampada UV-A ad alta qualità, con potenza di 20 W e un raggio d'azione di circa 3-5 mt. Il modello è conforme alla normativa CE e approvato IMQ. Prodotto da installazione senza cavo di alimentazione. Made in Italy.