MO EL - MOE398W MOPLIK PANNELLO COLLANTE 230V BIANCO - 398W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione - 5 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114005152
Codice prodotto
MOE398W
Cod. produttore
398W
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione:
5 m²
Ammazzainsetti a carta collante realizzato per ambienti che debbono abbinare un'efficace strumento di lotta agli insetti nocivi ad apparecchiature esteticamente piacevoli e di poco ingombro. Questo modello è in lamiera verniciata bianca, discreto ed elegante, si estrae con un semplice gesto e la carta collante si sostituisce in pochi attimi permettendo una pulizia facile e veloce. Dotato di una lampada UV-A ad alta qualità, con potenza di 20 W e un raggio d'azione di circa 3-5 mt. Questo modello è conforme alla normativa CE e approvato IMQ, risponde alle attuali normative HACCP per le lavorazioni alimentari. Prodotto da installazione senza cavo di alimentazione. Made in Italy.