MO EL - MOE397 TRAPPOLA FOOD GRADE 2X40W 230V/50HZ - 397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione - 15 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114397004
Codice prodotto
MOE397
Cod. produttore
397
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione:
15 m²
Elettroinsetticida a pannello collante appositamente realizzato per grandi ambienti professionali che richiedono la massima igiene ambientale. Le lampade devono essere installate lontano dalle principali sorgenti luminose (finestre, luci, etc...) e occorre evitare di sistemare le lampade in piena corrente d'aria che potrebbe disturbare il volo degli insetti. E' necessario evitare di installare le MO-STICK sopra i punti di produzione perchè lo scopo è di allontanare gli insetti da queste aree.Il collegamento ideale è tra i punti d'ingresso e quelli produttivi in modo da catturare gli insetti prima che arrivino ai punti critici di produzione. Il prodotto è realizzato in lamiera verniciata di colore bianco. Dotato di 2 lampade UV-A da 40W antifrantumazione e certificato IP65 contro i getti d'acqua. Certificato IMQ. Made in Italy.


