AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE3688L MOON 1LED 9W 100-240V/50-60HZ - 3688L

copiacopia
MO EL - MOE3688L MOON 1LED 9W 100-240V/50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010114368820

Codice prodotto

MOE3688L

Cod. produttore

3688L

Produttore

MOE

La trappola per insetti ad aspirazione MOONLED indoor & outdoor utilizza 6 led UV-A con un'emissione di 376 nm in grado di attrarre insetti volanti fino a 14 metri di distanza. La luce emessa dai led ha un alto potere attrattivo insieme al vantaggio di un consumo energetico ridotto e una lunga durata. Gli insetti volanti vengono aspirati dal ventilatore e vengono intrappolati in un cassetto, che si chiude automaticamente quando l'apparecchio viene spento. Il cassetto può essere facilmente rimosso, svuotato e lavato in completa sicurezza. Il design unico e originale si combina con la grande robustezza della struttura e con la possibilità di un posizionamento sicuro all'esterno (terrazze, piscine, giardini,...) grazie alla protezione contro acqua e polvereIP34. La ventola è sicura e si ferma da sola in caso di tocco accidentale.