AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE310A MO-LIGHT 40W PANN COLLANTE - 310A

copiacopia
MO EL - MOE310A MO-LIGHT 40W PANN COLLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modo di lavoro - Pellicola adesiva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114310003

Codice prodotto

MOE310A

Cod. produttore

310A

Produttore

MOE

Modo di lavoro:

Pellicola adesiva

Questo modello, conforme alla normativa HACCP sul controllo dei punti critici, è pratico, potente ed estremamente funzionale. E’ equipaggiato con 2 lampade UV-A da 20W ad attacco Edison a vite E27, di grande efficacia attrattiva, basso consumo energeticoed estrema semplicità in caso di sostituzione della carta collante. La struttura è in alluminio spazzolato e si apre ad anta sul davanti in modo semplice e intuitivo, in modo da velocizzare le operazioni di pulizia e ricambio del pannello. Fornito di interruttore, cavo e spina.