AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE30602 CRI CRI TURBINE 230/50 80W - 30602

copiacopia
MO EL - MOE30602 CRI CRI TURBINE 230/50 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. raggio d'azione - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114306006

Codice prodotto

MOE30602

Cod. produttore

30602

Produttore

MOE

Max. raggio d'azione:

18

Il più grande e potente elettroinsetticida ad aspirazione MO-EL. Particolarmente indicato per allevamenti e zone rurali, senza utilizzo di insetticidi chimici che potrebbero nuocere alle colture o agli animali. Dotato di 2 lampade UV-A da 40W, è certificato IMQ e ha un grado di protezione dalla pioggia che garantisce l'installazione al'esterno per fissaggio a parete. Il sacco di raccolta è dotato di una struttura ad imbuto che non permette la fuga agli insetti catturati. Made in Italy.