MO EL - MOE304 CRI CRI PLC 15W 230V 50HZ IMQ - 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Elettrodo conduttore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010114304002
Codice prodotto
MOE304
Cod. produttore
304
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Elettrodo conduttore
Ideale per ambienti di medie dimensioni, questo elettroinsetticida a scarica elettrica unisce alle caratteristiche di estrema compattezza e robustezza, un'estrema facilità di pulizia. Elegante, discreto, efficace, il prodotto assicura prestazioni e qualità inalterate nel tempo. Dotato di 1 lampada UV-A di 15 W e un raggio d'azione di circa 8-10 mt. Protetto IPX3 contro la pioggia.Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata perdurare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica è ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito inplastica autoestinguente. Certificato IMQ. Made in Italy.