AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE300N CRI CRI DOMESTIC 6W 230/50 WOOD IMQ

copiacopia
MO EL - MOE300N CRI CRI DOMESTIC 6W 230/50 WOOD IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modo di lavoro - Elettrodo conduttore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114300028

Codice prodotto

MOE300N

Cod. produttore

300N

Produttore

MOE

Modo di lavoro:

Elettrodo conduttore

Leggero e compatto, questo piccolo elettroinsetticida a scarica è in tecnopolimero plastico autoestinguente e Anti-UV. La pulizia è facile e veloce, grazie allo speciale cassetto completamente estraibile. Lampada e griglia elettrificata sono dotate dell'esclusivo sistema di pulizia brevetto MO-EL (che consente una pulizia accurata senza operazioni di smontaggio o uso di spazzole). La lampada UV-A è di alta qualità, ha una potenza di 6 W e un raggio d'azione di circa 3-5 mt. Certificato da IMQ, il modelloè conforme alle normative CE, classe II. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Made in Italy.