AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MITSUBISHI ELECTRIC - MTS287005 PUHZ-SW160YKAR1 UNITA EST.AIR TO WATER - 287005

MITSUBISHI ELECTRIC
copiacopia
MITSUBISHI ELECTRIC - MTS287005 PUHZ-SW160YKAR1 UNITA EST.AIR TO WATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5051467004624

Codice prodotto

MTS287005

Cod. produttore

287005

Produttore

MTS

Mitsubishi ECODAN Pompa di calore Inverter 22 kW trifasePompa di calore Mitsubishi ECODAN PUHZ-SW160YKA, per raffrescamento, per riscaldamento, 18 kW potenza freddo, 22 kW potenza caldo, gas refrigerante R410A, classe energetica R A++, 33 cm lunghezza,105 cm larghezza, 133.8 cm altezzaUnità esterna Ecodan per sistemi SplitGas refrigerante: R410AEstremamente silenziosaDimensioni ridotteMaggior confort e alte prestazioniFunzione AutodiagnosiFunzione AutorestartDC inverterLunghezza/Profondità (cm): 33Larghezza (cm): 105Altezza (cm): 133,8Peso (kg): 136Alimentazione: TrifasePotenza freddo (kW): 18Potenza caldo (kW): 22Raffrescamento: SiRiscaldamento: SiGas refrigerante: R410AClasse energetica R: A++