MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA - 5133004340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2300 W
Max. velocità della catena - 16 m/s
Lunghezza della lama - 400 mm
Peso - 4.8 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4892210170569
Codice prodotto
COP5133004340
Cod. produttore
5133004340
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2300 W
Max. velocità della catena:
16 m/s
Lunghezza della lama:
400 mm
Peso:
4.8 kg
Tensione:
230 V
Elettrosega 2300W, barra 40cm • Potente motore 2300W • Barra e catena 40cm Oregon® • Velocità catena di 16m/s per ottime performance di taglio • Freno catena meccanico per la massima sicurezza • Rapido tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili • Sistema antivibrazione • Lubrificazione barra e catena automatica • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore • Ottimo bilanciamento e peso ridotto