AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP5133002663 OBL1820S_SOFFIATORE - 5133002663

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP5133002663 OBL1820S_SOFFIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 5 Ah

  • Peso con batteria - 2 kg

  • Potenza di aspirazione - 2.6 m³/min

  • Velocità dell'aria - 245 km/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4892210143488

Codice prodotto

COP5133002663

Cod. produttore

5133002663

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

5 Ah

Peso con batteria:

2 kg

Potenza di aspirazione:

2.6 m³/min

Velocità dell'aria:

245 km/h

Peso senza pacco batterie:

1.6 kg

Soffiatore 18V • Design leggero e compatto • Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 245km/h • Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort • Consigliato per aree fino a 500mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)