AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464099 BSB18BL/0_TRAPANO - 4935464099

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464099 BSB18BL/0_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Peso con batteria - 2.1 kg

  • Apertura mandrino - 13...13 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546220440

Codice prodotto

COP4935464099

Cod. produttore

4935464099

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Peso con batteria:

2.1 kg

Apertura mandrino:

13...13 mm

Numero di batterie in dotazione:

0

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...500 1/min

Peso senza pacco batterie:

1.7 kg

Coppia di serraggio:

140...140 Nm

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...2000 1/min

Diametro di foratura su cemento a velocità 2:

20 mm

Max cadenza di battuta:

32000 1/min

Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:

13 mm

Diametro di foratura su pietra a velocità 2:

20 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

100 mm

Lunghezza:

202 mm

Trapano a percussione Brushless 18V ad alta coppia • Trapano a percussione Brushless 18V: il più potente • Nuovo motore Brushless per la massima potenza • Solo 202 mm di lunghezza, per una perfetta ergonomia • Fino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD / 120 Nm con batterie Pro Lithium standard • Impugnatura laterale per la massima sicurezza durante l'applicazione • 2 velocità: 0-500 / 0-2.000 g/min • Mandrino 13 mm completamente in metallo • Massimo comfort grazie agli inserti in gomma • Luce LED per illuminare la supeficie di lavoro • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria