AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935459396 BSB18CBL-LI502C_TRAPANO A PERCUSSIONE BL - 4935459396

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935459396 BSB18CBL-LI502C_TRAPANO A PERCUSSIONE BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 5 Ah

  • Peso con batteria - 2.1 kg

  • Apertura mandrino - 1.5...13 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546010577

Codice prodotto

COP4935459396

Cod. produttore

4935459396

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

5 Ah

Peso con batteria:

2.1 kg

Apertura mandrino:

1.5...13 mm

Numero di batterie in dotazione:

2

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...550 1/min

Coppia massima:

75 Nm

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...2100 1/min

Diametro di foratura su cemento a velocità 2:

14 mm

Max cadenza di battuta:

27300 1/min

Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:

13 mm

Diametro di foratura su pietra a velocità 2:

14 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

45 mm

Lunghezza:

151 mm

Trapano a percussione brushless 18V con mandrino intercambiabile • Nuovo AEG trapano a percussione brushless • Compatto e potente per tutte le applicazioni • Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più cortodel mercato • 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah • Fino a 2100 giri/min in seconda velocità • Mandrino rimovibile da 13 mm • Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante • Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni