AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935446702 BSS12C/0_AVVITATORE - 4935446702

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935446702 BSS12C/0_AVVITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Coppia massima - 115 Nm

  • Peso con batteria - 1 kg

  • Tipo di attacco - Esagonale interna da 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395136407

Codice prodotto

COP4935446702

Cod. produttore

4935446702

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Numero di batterie in dotazione:

0

Coppia massima:

115 Nm

Peso con batteria:

1 kg

Tipo di attacco:

Esagonale interna da 1/4 pollice

Numero di percussioni:

3000 1/min

Numero di giri a vuoto:

0...2000 1/min

Lunghezza:

163 mm

Avvitatore ad impulsi 1/4"esagonale 12V • Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm • Coppia 115 Nm • Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata • Indicatore stato di carica della batteria • Attacco esagonale da 1/4"• L'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso • Nuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro • Comodo attacco alla cintura • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria