AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935446382 BBS12C2-LI202C-KIT1_TRAPANO - 4935446382

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935446382 BBS12C2-LI202C-KIT1_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 2 Ah

  • Apertura mandrino - 10...10 mm

  • Peso con batteria - 1.2 kg

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...400 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395136131

Codice prodotto

COP4935446382

Cod. produttore

4935446382

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

2 Ah

Apertura mandrino:

10...10 mm

Peso con batteria:

1.2 kg

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...400 1/min

Numero di batterie in dotazione:

2

Coppia massima:

40 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...1500 1/min

Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:

10 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

20 mm

Lunghezza:

153 mm

Avvitatore con mandrino intercambiabile 12V • Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit • Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato) • Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità • Comoda clip di attacco alla cintura • Indicatore stato di carica della batteria • Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni