AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE - 4935443991

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 4 Ah

  • Max cadenza di battuta - 5350 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 1.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395135721

Codice prodotto

COP4935443991

Cod. produttore

4935443991

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

4 Ah

Max cadenza di battuta:

5350 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

1.8 kg

Numero di batterie in dotazione:

2

Diametro di foratura su cemento:

13 mm

Numero di giri a vuoto:

0...800 1/min

Energia massima della singola percussione:

0.9 J

Diametro di foratura su acciaio:

8 mm

Diametro di foratura su legno:

10 mm

Tassellatore con disegno ad L per calcestruzzo fino a 13mm, possibilità d'esclusione della percussione, indicatore di batteria, completo di scatola d'ingranaggi, frizione di sicurezza, batteria PRO Lithium