MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE - 4935441015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1500 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 300...560 °C
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Peso della macchina - 0.85 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395134991
Codice prodotto
COP4935441015
Cod. produttore
4935441015
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1500 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
300...560 °C
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Peso della macchina:
0.85 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Portata d'aria:
420 l/min