AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935428190 KH28SUPER-XE_TASSELLATORE

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935428190 KH28SUPER-XE_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1010 W

  • Energia massima della singola percussione - 3.1 J

  • Max cadenza di battuta - 5000 1/min

  • Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza - 0 mm

  • Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395194377

Codice prodotto

COP4935428190

Cod. produttore

4935428190

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1010 W

Energia massima della singola percussione:

3.1 J

Max cadenza di battuta:

5000 1/min

Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:

0 mm

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

28 mm

Peso della macchina:

2.8 kg