MILWAUKEE - AEG - COP4935413235 US1300XE_SEGACCIO - 4935413235
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1300 W
Lunghezza della corsa - 30 mm
Profondità di taglio su legno - 15 mm
Peso - 3.8 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002395197675
Codice prodotto
COP4935413235
Cod. produttore
4935413235
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1300 W
Lunghezza della corsa:
30 mm
Profondità di taglio su legno:
15 mm
Peso:
3.8 kg
Tensione:
230 V
Profondità di taglio su lamiera d'acciaio (400 N/mm²):
10 mm


