MILWAUKEE - AEG - COP4935412418 PM10E_DEMOLITORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002395198832
Codice prodotto
COP4935412418
Cod. produttore
4935412418
Produttore
COP
Martello demolitore 10 kg SDS-Max • Potente motore da 1600 watt • Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione • Elettronica per la variazione della velocità • Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto • AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo • Avviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura • "Luce service"indica la necessità di manutenzione • Spazzole con distacco automatico • Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort • Fornito con impugnatura a "D"e grasso • Accesso rapido alle spazzole