AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935412361 MH5E_DEMOLITORE - 4935412361

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935412361 MH5E_DEMOLITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Max cadenza di battuta - 2840 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 13 J

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Peso della macchina - 6.2 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395198795

Codice prodotto

COP4935412361

Cod. produttore

4935412361

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Max cadenza di battuta:

2840 1/min

Energia massima della singola percussione:

13 J

Tipo di attacco:

SDS max

Peso della macchina:

6.2 kg

Martello demolitore elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935412361 - MH5E_DEMOLITORE