AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935412210 PN3500X_TASSELLATORE - 4935412210

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935412210 PN3500X_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395198337

Codice prodotto

COP4935412210

Cod. produttore

4935412210

Produttore

COP

Tassellatore SDS-Plus a 3 modalità con capacità di foratura fino a 30 mm (FIXTEC) • Potente motore da 750 watt • Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm • Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura • Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri • Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino • AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo • La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile • Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo • Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera