AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933479595 MXF CV BP-0_VIBRATORE - 4933479595

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933479595 MXF CV BP-0_VIBRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546373894

Codice prodotto

COP4933479595

Cod. produttore

4933479595

Produttore

COP

Il Vibratore per calcestruzzo a zaino MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora in aree di grandi dimensioni: fornisce le prestazioni di un utensile a filo, senza l'ingombro di cavi e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro