AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933478892 M18 BLHX-502X - 4933478892

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933478892 M18 BLHX-502X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 5 Ah

  • Max cadenza di battuta - 4900 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 3.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546361747

Codice prodotto

COP4933478892

Cod. produttore

4933478892

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

5 Ah

Max cadenza di battuta:

4900 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

3.5 kg

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Peso senza pacco batterie:

2.8 kg

Diametro di foratura su cemento:

26 mm

Numero di giri a vuoto:

0...1400 1/min

Energia massima della singola percussione:

2.3 J

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno:

26 mm

Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia